Célula de pesaje / medición de fuerza CS 750-3P1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 750 kg

N.º do artigo: CS 750-3P1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CS 750-3P1
EAN/GTIN 4045761221581
Número do fabricante CS 750-3P1
Número L L40250 2876

Descrição

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad RoHS
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP68/IP69K (según EN 60529), soldado herméticamente
  • Acero niquelado
  • Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
  • Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como para mediciones dinamométricas y bancos de pruebas
  • Conexión de 4 conductores
  • Nota: Ejecución EX o clase de precisión C4 bajo demanda
  • Valor nominal: 2 mV/V

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta