Polo con mangas resistentes a cortes Black XL R

N.º do artigo: CR15BKRXL
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
Número do artigo CR15BKRXL
EAN/GTIN 5036108363896
Número do fabricante CR15BKRXL

Descrição

Descripción:

Confeccionado con transpirable tejido premium de algodón, este polo de manga larga ofrece confort y movimiento excelentes con el añadido de las mangas resistentes a cortes. Sus propiedades incluyen tejido resistente al corte, nivel D, en las mangas, que proporciona protección contra el riesgo alto de cortes, y una trabilla en la plaqueta, ideal para colgar las gafas o bolis.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Resistencia al corte de nivel D
  • Agujero para el pulgar para un ajuste seguro
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Tejido de contraste: 40% HPPE, 20% Vidrio, 40% Poliéster
Composición del contraste: 40% HPPE, 20% Vidrio, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta