Descrição:
Aumente la sensación de seguridad con el delantal resistente a cortes El Nivel D al corte proporciona protección contra riesgos elevados de cortes. Las tiras ajustables y la hebilla de zafado rápido aseguran su ajuste perfecto y seguro.
Característica:
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Resistencia al corte de nivel D
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: 42,5% HPPE, 21,3% Vidrio, 21,3% PET, 14,9% Nylon
Composición de la carcasa: 42,5% HPPE, 21,3% Vidrio, 21,3% PET, 14,9% Nylon
Tejido del forro: 100% Nylon
Composición del forro: 100% Nylon
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Peso del forro gm: 220
Peso del forro oz: 6.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;