Célula de pesaje / medición de fuerza CR 60-3P1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 60 kg

N.º do artigo: CR 60-3P1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CR 60-3P1
EAN/GTIN 4045761226883
Número do fabricante CR 60-3P1

Descrição

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad RoHS
  • Protección frente al polvo y salpicadura EN 60529 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
  • acero inoxidable
  • Área de aplicación: Mediciones de peso y fuerza de compresión
  • Adecuado para balanzas de vehículo, de colgar, para silos y otras balanzas y bancos de trabajo diversos, etc
  • Valor nominal: 1-2 mV/V

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta