Célula de pesaje / medición de fuerza CR 30000-1Q1, Clase OIML C1, Rango de pesaje 30000 kg

N.º do artigo: CR 30000-1Q1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CR 30000-1Q1
EAN/GTIN 4045761222168
Número do fabricante CR 30000-1Q1
Número L L40250 3163

Descrição

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C1
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP68 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
  • Acero inoxidable
  • Área de aplicación: Mediciones de peso y fuerza de compresión
  • Apto para balanzas de vehículos, balanzas de tolva, instalaciones de comprobación de vehículos, bancos de pruebas
  • Valor nominal: 2 mV/V

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta