Tornillo de apriete con toma de tierra CP-F 50/30

N.º do artigo: CP-F
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP-F
EAN/GTIN 4008158010236
Número do fabricante CP-F
Número L L80030 41

Descrição

Descripción:

  • Con brazos de fundición maleable en forma de C

Característica:

  • alcance de brazo: 30 mm
  • Hoyo Ø: Ø8,4 mm
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero templado, recubierto de polvo
    • Husillo de acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • tuerca de mariposa fabricado en acero, galvanizado
  • abertura de sujeción: 50 mm
  • Actual: 200 A

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Fabricación de carrocerías
  • Conexión segura a tierra con tornillos de apriete para soldadura eléctrica

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta