Botín de seguridad S2 CP 4810 BOA S 36

N.º do artigo: CP 4810 BOA S 36
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
  • Classe de proteção: S2
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
Classe de proteção S2
Tamanho de calçado UE 36
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 4810 BOA S 36
EAN/GTIN 4044348692592
Número do fabricante CP 4810 BOA S 36
Número L L00780 7287

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • BOA® FIT SYSTEM
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta