Botín de seguridad S3 CP 4800 SF XB 44

N.º do artigo: CP 4800 SF XB 44
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
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 4800 SF XB 44
EAN/GTIN 4044348674048
Número do fabricante CP 4800 SF XB 44

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal con protección antipenetración
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable- plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • REBOUND Technologie
  • Suela TPU Competition ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta