Zapato de seguridad abotinado S1 CP 4480 ESD XB 50

N.º do artigo: CP 4480 ESD XB 50
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
  • Classe de proteção: S1
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
Classe de proteção S1
Tamanho de calçado UE 50
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 4480 ESD XB 50
EAN/GTIN 4044348694404
Número do fabricante CP 4480 ESD XB 50

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tejido de malla moderno
  • diseño deportivo con cinta de talón
  • Construcción libre de metal
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta