Zapato de seguridad abotinado S2 CP 4300 ESD XXB 39

N.º do artigo: CP 4300 ESD XXB 39
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
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Composite
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 4300 ESD XXB 39
EAN/GTIN 4044348631416
Número do fabricante CP 4300 ESD XXB 39
Número L L00780 5289

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal
  • Por defecto con sistema de cierre STEITZ FLEXO y cordones convencionales
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta