Célula de carga CP 400-3P9, Clase OIML C3, Rango de pesaje 400 kg

N.º do artigo: CP 400-3P9
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 400-3P9
EAN/GTIN 4045761221338
Número do fabricante CP 400-3P9
Número L L40250 3380

Descrição

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Acero inoxidable
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP68/IP69K (según EN 60529), soldado herméticamente
  • Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
  • Apto para balanzas de plataforma, Checkweigher (control de peso)
  • Tamaño máximo de la plataforma de 10-50 kg, 400x400 mm
  • Tamaño máximo de la plataforma de 100-500 kg, 800x800 mm
  • Conexión de 4 conductores (10-50 kg)
  • Conexión de 6 conductores (100-500 kg)
  • Valor nominal: 2mV/V
  • Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5 bajo demanda

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta