Célula de medición SAUTER CP 35-3-3P1

N.º do artigo: CP 35-3-3P1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 35-3-3P1
EAN/GTIN 4045761314344
Número do fabricante CP 35-3-3P1

Descrição

Descrição:

Célula de pesaje ″single-point″ de aluminio anodizado con cable extralargo
La longitud estándar de 3 m permite aplicaciones de pesaje Single-point con una mayor distancia entre la plataforma y el indicador ; Conformidad CE y RoHS; Adecuado para balanza de peso precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc.; Dimensiones máximos de la plataforma de 250×350 mm;
Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5 bajo demanda;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta