Célula de carga CP 30-2Y1, Clase OIML C2, Rango de pesaje 30 kg

N.º do artigo: CP 30-2Y1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 30-2Y1
EAN/GTIN 4045761246263
Número do fabricante CP 30-2Y1

Descrição

Descripción:

  • CP P1:Clase de precisión según OIML R60 C3
  • CP Y1: Clase de precisión según OIML R60 C2
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
  • Aluminio anodizado
  • Adecuado para balanzas para cálculo de precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc
  • Tamaño máximo de la plataforma de 250x350 mm
  • Conexión de 4 conductores
  • Valor nominal: 2 mC/V
  • Nota: Versión según OIML R60 C4 bajo demanda

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta