Célula de carga CP 1500-0Y4, Clase OIML C3, Rango de pesaje 1,5 kg

N.º do artigo: CP 1500-0Y4
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 1500-0Y4
EAN/GTIN 4045761242272
Número do fabricante CP 1500-0Y4

Descrição

Descripción:

  • CP P4: Clase de precisión según OIML R60 C3
  • CP Y4: Clase de precisión según OIML R60 C2
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
  • Aluminio anodizado
  • Adecuado para balanzas para cálculo de precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc
  • Tamaño máximo de la plataforma de 200x200 mm
  • Conexión de 4 conductores
  • Valor nominal: 0,9 mV/V

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta