Célula de pesaje / medición de fuerza CO 100-Y1, Clase OIML G5, Rango de pesaje 100 kg

N.º do artigo: CO 100-Y1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificação e classificações

Número do artigo CO 100-Y1
EAN/GTIN 4045761232945
Número do fabricante CO 100-Y1
Número L L40250 2696

Descrição

Descrição:

  • Clase de precisión según OIML G5
  • Alta precisión (error combinado 0,5 % F.S.)
  • Conformidad RoHS
  • Área de aplicación: aplicaciones de presión
  • Adecuado para Medición de peso y fuerza y bancos de pruebas
  • Valor característico nominal: 1 - 1,5 mV/V (dependiendo de la carga nominal)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta