GANCHO PARA DESTORNILLADORES

N.º do artigo: CKS.50A
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
Tipo de produto Armario colgante

Números de identificação e classificações

Número do artigo CKS.50A
EAN/GTIN 3148513414895
Número do fabricante CKS.50A
Número L L60130 6277

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Puede contener herramientas largas como sierras, niveles de burbuja y llaves grandes
  • Resistente a las salpicaduras, fácil de limpiar y mantener
  • La solapa de cierre se puede abrir al 100% para acceder fácil y rápidamente al contenido de la bolsa
  • 2 asas laterales y una correa de hombro ajustable con almohadilla de refuerzo. Cuando la bolsa está abierta, el usuario puede moverla y transportarla con las asas laterales
  • 1 compartimento para documentos, plano, teléfono, 1 gancho para cinta métrica, 1 gancho para llaves, 1 enganche para luz de bolígrafo
  • La estructura reforzada y el revestimiento extra grueso hacen que la bolsa no se deforme aunque esté muy cargada
  • Los pies protegen la bolsa, pero también el suelo sobre el que se coloca
  • Capacidad: 12,25 litros
  • Carga máxima: 8 kg.

Característica:

  • A [mm]: 13
  • C [mm]: 35
  • D [mm]: 7
  • [kg]: 0,020

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta