SOPORTE 8 LLAVES

N.º do artigo: CKS.100
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
Tipo de produto Armario colgante

Números de identificação e classificações

Número do artigo CKS.100
EAN/GTIN 3148518454339
Número do fabricante CKS.100
Número L L60130 5919

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Fácil de instalar: Fijación muy rápida a los laterales perforados del carro de taller o a un panel perforado
  • Sistema de enganche incluido
  • Fácil de usar y ahorro de tiempo
  • Sin soporte especial, las llaves pueden colocarse en cualquier bandeja
  • Sin riesgo de dañar las herramientas: El soporte de polipropileno y las formas ingeniosas garantizan un contacto sin riesgo
  • Gran cobertura del programa

Característica:

  • Dimensiones [mm]: 6 a 14
  • Para: 8 llaves fijas
  • [kg]: 0,060

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta