Botín de seguridad S3 CK 8600 GTX PERBUNAN SF XB 48/49

N.º do artigo: CK 8600 GTX PERBUNAN SF XB 48/49
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
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 48
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo CK 8600 GTX PERBUNAN SF XB 48/49
EAN/GTIN 4044348696057
Número do fabricante CK 8600 GTX PERBUNAN SF XB 48/49

Descrição

Descrição:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Forro GORE-TEX®
  • Cuero Nobuk Oily hidrofugado combinado con elementos textiles transpirables
  • Construcción libre de metal
  • Lengüeta cerrada
  • puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan CK ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta