Zapato de seguridad abotinado S3 CK 7520 PERBUNAN SF NB 39

N.º do artigo: CK 7520 PERBUNAN SF NB 39
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série PERBUNAN
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composite
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo CK 7520 PERBUNAN SF NB 39
EAN/GTIN 4044348623466
Número do fabricante CK 7520 PERBUNAN SF NB 39

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuero Nobuk blando
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan CK ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta