Escala de conteo CFS 30K0.5, Margen de pesaje 30 kg, Lectura 0,5 g

N.º do artigo: CFS 30K0.5
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Números de identificação e classificações

Número do artigo CFS 30K0.5
EAN/GTIN 4045761124325
Número do fabricante CFS 30K0.5
Número L L40250 129

Descrição

Descripción:

  • Memoria (PLU) para 100 artículos con texto adicional, peso de referencia y peso tara, p.ej. de un recipiente
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 20 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 295×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta