Transmisor de pesaje digital CE HSE, 7,62 mm

N.º do artigo: CE HSE
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
Tipo de produto Concentrador

Números de identificação e classificações

Número do artigo CE HSE
EAN/GTIN 4045761236042
Número do fabricante CE HSE

Descrição

Descripción:

  • Indicador compacto para el registro de datos de pesaje mediante células de carga de galgas extensométricas, p. ej. en aplicaciones industriales
  • Pantalla LED brillante para el control óptico y los ajustes
  • Debido a su pequeño tamaño, su instalación en armarios de distribución ahorra espacio
  • Tecnología de ahorro de tiempo G-Cal™ (Calibración geográfica) para una calibración rápida y precisa sin pesas, cómodamente a través de una red o de Internet en todo el mundo
  • Resolución interna de 24 bits
  • Comunicación cómoda a través de dispositivos remotos
  • La configuración del módulo se puede realizar cómodamente a través de un PC conectado con el software apropiado (Descargar ver Internet) suministrado
  • Gracias a las numerosas variantes de interfaz, los módulos pueden integrarse perfectamente en las infraestructuras y sistemas existentes
  • Los módulos pueden utilizarse individualmente o como sistema Buslink con hasta 332 módulos en total de rieles de perfil de sombrero
  • Puede manejar varios protocolos industriales como Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, FINS y Profibus DP
  • Frecuencia de medición extremadamente alta, hasta 1600 registros de datos por segundo
  • Función de copia de seguridad y restauración a través del puerto USB

Característica:

  • LED de 7 segmentos grande, altura de dígitos 7,62 mm
  • Dimensiones A×P×A 120×101×23 mm
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta