Pantalón de alta visibilidad WX2 Eco Hi-Vis Holster, con bolsillos de pistolera Orange/Black 34 R

N.º do artigo: CD889OBR34
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
Número do artigo CD889OBR34
EAN/GTIN 5036108410903
Número do fabricante CD889OBR34

Descrição

Descripción:

Este pantalón de trabajo WX2 de alta visibilidad con 4 bolsillos para un excelente almacenamiento. Los elásticos laterales y la elasticidad en 4 sentidos proporcionan una comodidad y adecuación superiores en este pantalón de trabajo.

Característica:

  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Bolsillos para rodilleras con paneles elásticos para facilidad el movimiento
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Bolsillos cargo con cremallera y solapa para un almacenamiento seguro
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Bolsillo para el metro
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Bolsillo para el smartphone
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Diseño entallado para un confort excepcional

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Tejido de contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Composición del contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta