Pantalón de servicio WX2 Eco Hi-Vis Clase 1 Orange/Black 38 R

N.º do artigo: CD888OBR38
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
Número do artigo CD888OBR38
EAN/GTIN 5036108410668
Número do fabricante CD888OBR38

Descrição

Descripción:

Este pantalón de trabajo WX2 de alta visibilidad con 4 bolsillos para un excelente almacenamiento. Los elásticos laterales y la elasticidad en 4 sentidos proporcionan una comodidad y adecuación superiores en este pantalón de trabajo.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • Bolsillos con cremalleras
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Composición de la carcasa: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Tejido de contraste: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción del contraste: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta