Chaqueta elástica de trabajo WX2 Stretch White XXXL R

N.º do artigo: CD885WHRXXXL
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
Número do artigo CD885WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108392629
Número do fabricante CD885WHRXXXL

Descrição

Descripción:

Los innovadores paneles elásticos combinados con el poliéster reciclado y el algodón duraderos crean una chaqueta elegante pero cómoda con facilidad de movimiento.

Característica:

  • Se han reciclado 31 botellas de PET para hacer este producto
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Bolsillo con cremallera oculto
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Bolsillo para bolígrafo
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Tejido de contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Composición del contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno; Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta