Descrição:
Los innovadores paneles elásticos combinados con el poliéster reciclado y el algodón duraderos crean una chaqueta elegante pero cómoda con facilidad de movimiento.
Característica:
- Se han reciclado 31 botellas de PET para hacer este producto
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Bolsillo con cremallera oculto
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Bolsillo para bolígrafo
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Tejido de contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Composición del contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno; Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal