Softshell de alta visibilidad WX2 Eco (2 capas) Yellow/Black S R

N.º do artigo: CD875YBRS
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
Número do artigo CD875YBRS
EAN/GTIN 5036108408405
Número do fabricante CD875YBRS

Descrição

Descripción:

La chaqueta softshell de alta visibilidad WX2 es única por su diseño distintivo, con paneles elásticos de contraste contemporáneos. El tejido de alta calidad de 2 capas, transpirable, resistente al agua y corta-viento, junto con los múltiples prácticos detalles asegura el que sea una solución obligada para toda una serie de profesionales.

Característica:

  • Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Dos bolsillos inferiores
  • Bolsillos de parche internos en la parte baja
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • 2 capas
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Tejido de contraste: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición del contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta