Polar WX2 Eco Black M R

N.º do artigo: CD871BKRM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo CD871BKRM
EAN/GTIN 5036108407071
Número do fabricante CD871BKRM

Descrição

Descrição:

Los innovadores paneles elásticos combinados con un duradero forro polar de poliéster reciclado con certificación GRS crean una chaqueta elegante pero cómoda con facilidad de movimiento.

Característica:

  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster reciclado, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster reciclado, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta