Polar WX2 Eco Black L R

N.º do artigo: CD871BKRL
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
Número do artigo CD871BKRL
EAN/GTIN 5036108407064
Número do fabricante CD871BKRL

Descrição

Descripción:

Los innovadores paneles elásticos combinados con un duradero forro polar de poliéster reciclado con certificación GRS crean una chaqueta elegante pero cómoda con facilidad de movimiento.

Característica:

  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster reciclado, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster reciclado, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta