Chaqueta softshell WX2 ECO (2 capas) Metal Grey M R

N.º do artigo: CD870MGRM
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
Número do artigo CD870MGRM
EAN/GTIN 5036108396528
Número do fabricante CD870MGRM

Descrição

Descripción:

El softshell WX2 está fabricado con tejido softshell elástico de dos capas con forro polar para mayor calidez y comodidad. El tejido elástico en 4 sentidos, estratégicamente colocado permite la facilidad de movimiento. Esta chaqueta tiene una serie de características técnicas que incluyen bolsillos internos y externos, protección para la barbilla y puños elásticos.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Tejido de contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición del contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta