Chubasquero WX2 Eco Hi-Vis Orange/Black XXL R

N.º do artigo: CD861OBRXXL
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
Número do artigo CD861OBRXXL
EAN/GTIN 5036108410514
Número do fabricante CD861OBRXXL

Descrição

Descripción:

Esta versátil chaqueta WX2 es apropiada para toda una gran variedad de entornos de trabajo. Los innovadores paneles elásticos combinados con el Poliéster reciclado y el algodón duraderos crean una chaqueta elegante pero cómoda con facilidad de movimiento.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Dos bolsillos inferiores
  • Bolsillos de parche internos en la parte baja
  • Bolsillo interior derecho para el boli
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Botón de trenca para un ajuste seguro
  • Tejido hidrófugo duradero
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición del contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta