Chubasquero WX2 Eco Hi-Vis Yellow/Black XL R

N.º do artigo: CD860YBRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo CD860YBRXL
EAN/GTIN 5036108410439
Número do fabricante CD860YBRXL
Número L L01840 488

Descrição

Descrição:

Diseñada para mantener visible, seguro y seco al usuario con mal tiempo. Esta ligera y elegante chaqueta bicolor cuenta con una capucha plegable de fácil acceso, amplios bolsillos y doble tapeta anti-aguaceros para protegerle contra los elementos.

Característica:

  • Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Hecho usando poliéster reciclado
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Dos bolsillos inferiores
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Bolsillos de parche internos en la parte baja
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tejido exterior: 300D ECO: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta