Chubasquero WX2 Eco Hi-Vis Orange/Black S R

N.º do artigo: CD860OBRS
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
Número do artigo CD860OBRS
EAN/GTIN 5036108410361
Número do fabricante CD860OBRS

Descrição

Descripción:

Diseñada para mantener visible, seguro y seco al usuario con mal tiempo. Esta ligera y elegante chaqueta bicolor cuenta con una capucha plegable de fácil acceso, amplios bolsillos y doble tapeta anti-aguaceros para protegerle contra los elementos.

Característica:

  • Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Hecho usando poliéster reciclado
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Dos bolsillos inferiores
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Bolsillos de parche internos en la parte baja
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tejido exterior: 300D ECO: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta