Descrição:
Diseñada para mantener visible, seguro y seco al usuario con mal tiempo. Esta ligera y elegante chaqueta bicolor cuenta con una capucha plegable de fácil acceso, amplios bolsillos y doble tapeta anti-aguaceros para protegerle contra los elementos.
Característica:
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Hecho usando poliéster reciclado
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Bolsillos de parche internos en la parte baja
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Material:
Tejido exterior: 300D ECO: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados