Sistema de conteo CCS 6K-6, Margen de pesaje 6 kg / 0,3 kg, Lectura 0,0002 kg / 0,000001 kg

N.º do artigo: CCS 6K-6
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Números de identificação e classificações

Número do artigo CCS 6K-6
EAN/GTIN 4045761220355
Número do fabricante CCS 6K-6
Número L L40250 601

Descrição

Descripción:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Balanza de referencia KERN CFS 300-3: Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga

Característica:

  • Balanza de referencia KERN CFS 300-3
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 80 mm
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 158×143×64 mm
  • Peso neto aprox. 2,6 kg
  • Cantidades plataforma KERN KFP-V20 IP65
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A, 230×230×100 mm
  • Cable de conexión aprox. 2,5 m

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta