Sistema de conteo CCS 1T-4, Margen de pesaje 1500 kg / 6 kg, Lectura 0,5 kg / 0,0001 kg

N.º do artigo: CCS 1T-4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Números de identificação e classificações

Número do artigo CCS 1T-4
EAN/GTIN 4045761235878
Número do fabricante CCS 1T-4

Descrição

Descripción:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1: Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga

Característica:

  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg
  • Cantidades plataforma KERN KIP-V20M
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A, acero inoxidable, 1200×1500×108 mm
  • Cable de conexión aprox. 5 m

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta