ALICATE DE PLEGAR Y PUNZONAR

N.º do artigo: CAD.10
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo CAD.10
EAN/GTIN 3148510178707
Número do fabricante CAD.10
Número L L60130 9714

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Descenso: 12 mm
  • Perforación: 5 mm
  • Con cabezal giratorio
  • Max. espesor de la chapa: 0,8 mm
  • pieza de presión y punzón
  • 5 mm de diámetro /: CAD.10RN1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta