Buzo para niños Navy 4 R

N.º do artigo: C890NAR4
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
Número do artigo C890NAR4
EAN/GTIN 5036108099085
Número do fabricante C890NAR4

Descrição

Descripción:

Los jóvenes aspirantes a mecánicos o ingenieros están bien abastecidos con este buzo altamente funcional. El tejido Kingsmill de polialgodón, pre-encogido, y con excelente fijación del color, hace que esta prenda resista las más rudas pruebas. Los bolsillos, de cadera, para el metro, lateral y en el pecho, maximizan las opciones para meter objetos, mientras que la comodidad durante toda la jornada se obtiene mediante los elásticos laterales y el dorso con fuelle.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Bolsillo para el móvil
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta