Descripción:
Este elegante peto está disponible en varios modernos colores. Sus convenientes bolsillos incluyen uno oculto en el pecho con cremallera y otro para el metro. La cintura elástica en su parte trasera da comodidad durante toda la jornada.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero de plastrón
- Bolsillos espaciosos
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;