Bata Howie - Acabado Texpel White M R

N.º do artigo: C865WHRM
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
Número do artigo C865WHRM
EAN/GTIN 5036108071883
Número do fabricante C865WHRM

Descrição

Descripción:

La bata Howie cuenta con inteligentes detalles. Con dos grandes bolsillos inferiores y un bolsillo en la parte izquierda del pecho, de fácil acceso. La prenda está protegida con un acabado Texpel, repelente del agua y suciedad. La prenda está protegida con un acabado Texpel que repele el agua y la suciedad.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Frontal con corchetes para una fácil apertura
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Disponible en tallas de XXS a 4XL
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta