Vestuario Laboral Chaquetas Azul Marino XXXL

N.º do artigo: C859NARXXXL
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
Número do artigo C859NARXXXL
EAN/GTIN 5036108110353
Número do fabricante C859NARXXXL

Descrição

Descripción:

Mayo Jacket

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Frontal con corchetes oculto

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta