Bata estándar White XXXL R

N.º do artigo: C852WHRXXXL
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
Número do artigo C852WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108135547
Número do fabricante C852WHRXXXL

Descrição

Descripción:

Para trabajos mecánicos o de laboratorio, esta soberbia prenda satisfará todas sus necesidades en el trabajo. La bata lleva un frontal con corchetes oculto y combina dos grandes bolsillos de parche inferiores con un único bolsillo en el pecho. Con excelente tintado y tejido pre-encogido, esta moderna bata de trabajo mantendrá su fresco aspecto lavado tras lavado.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Frontal con corchetes oculto
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta