Chaqueta de manga larga Stretch Mesh Air Pro Black M R

N.º do artigo: C846BKRM
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
Tamanho unissexo M

Números de identificação e classificações

Número do artigo C846BKRM
EAN/GTIN 5036108389261
Número do fabricante C846BKRM

Descrição

Descripción:

Esta chaqueta de cocina elástica utiliza un tejido ligero y ofrece una silueta moderna y estilizada con un ajuste ergonómico. Los detalles de esta prenda incluyen un cierre frontal por corchetes oculto doble superpuesto, lengüeta para el delantal en la trasera del cuello y grandes paneles de MeshAir en la parte trasera y zona de las axilas para una extraordinaria transpirabilidad.

Característica:

  • Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Frontal con corchetes oculto
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal
  • 1 Bolsillo para seguridad
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta