Descripción:
Esta chaqueta de cocina utiliza un tejido ligero y ofrece una silueta esbelta y moderna con una hechura ergonómica. Los detalles de esta prenda incluyen un cierre frontal por corchetes oculto doble superpuesto, lengüeta para el delantal en la trasera del cuello y grandes paneles de MeshAir en la parte trasera y zona de las axilas para una extraordinaria transpirabilidad.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Elegancia superior con los puños franceses
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo en la manga
- La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal
- Diseño entallado para un confort excepcional
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 1 Bolsillo para seguridad
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;