Chaqueta M/L MeshAir Pro White XL R

N.º do artigo: C838WHRXL
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
Tamanho unissexo XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo C838WHRXL
EAN/GTIN 5036108323722
Número do fabricante C838WHRXL

Descrição

Descripción:

Esta chaqueta de cocina utiliza un tejido ligero y ofrece una silueta esbelta y moderna con una hechura ergonómica. Los detalles de esta prenda incluyen un cierre frontal por corchetes oculto doble superpuesto, lengüeta para el delantal en la trasera del cuello y grandes paneles de MeshAir en la parte trasera y zona de las axilas para una extraordinaria transpirabilidad.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
  • Elegancia superior con los puños franceses
  • Frontal con corchetes oculto
  • Bolsillo en la manga
  • La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • 1 Bolsillo para seguridad
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta