Descripción:
Especialmente diseñada para mujeres, esta chaqueta mantiene confort y funcionalidad, mientras ofrece una favorable hechura. Sus interesantes detalles incluyen aberturas laterales y en los puños y paneles de aireación de MeshAir bajo los brazos. El modelo ofrece una hechura moderna usando paneles preformados, un frontal reversible con 4 filas de botones de chupete desmontables y un práctico bolsillo en el brazo.
Característica:
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Cuatro filas de chupetes que se pueden intercambiar
- Bolsillo en la manga
- Elegancia superior con los puños franceses
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- 1 Bolsillo para seguridad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Horma de mujer
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Tejido de contraste: MeshAir: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;