Buzo con rodilleras Black XXXL R

N.º do artigo: C815BKRXXXL
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
Número do artigo C815BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108350780
Número do fabricante C815BKRXXXL

Descrição

Descripción:

Mono con cremallera oculta en la parte delantera que ofrece lo último en comodidad y protección. Las características más exitosas incluyen bolsillos para rodilleras, fuelle en la espalda y varios bolsillos seguros.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta