Descrição:
Este buzo de algodón es práctico, ligero y cómodo. Las tiras reflectantes proporcionan mayor visibilidad asegurando la seguridad en el lugar de trabajo.
Característica:
- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Ligero y cómodo
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillos con cremalleras
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillo trasero de plastrón
- Bolsillo para el metro
- Disponible en tallas hasta la 6XL
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Ligera
Norma:
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;