Mono Iona de algodón Navy 4XL R

N.º do artigo: C814NAR4XL
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
Tamanho unissexo 4XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo C814NAR4XL
EAN/GTIN 5036108294046
Número do fabricante C814NAR4XL

Descrição

Descripción:

Este buzo de algodón es práctico, ligero y cómodo. Las tiras reflectantes proporcionan mayor visibilidad asegurando la seguridad en el lugar de trabajo.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Ligero y cómodo
  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillo para el móvil
  • Bolsillos con cremalleras
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Bolsillo para el metro
  • Disponible en tallas hasta la 6XL
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Ligera

Norma:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta