Mono Liverpool con cremallera Red XL R

N.º do artigo: C813RERXL
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
Cor rot
Tamanho unissexo XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo C813RERXL
EAN/GTIN 5036108140954
Número do fabricante C813RERXL

Descrição

Descripción:

El tejido, pre-encogido, de la más alta calidad, contribuye al aspecto más profesional de la prenda. Varios bolsillos y un lazo para el martillo completan esta prenda multiuso.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Bolsillo para el móvil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Disponible en tallas de la XS a la 6XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta