Buzo Classic Navy XL R

N.º do artigo: C802NARXL
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
Número do artigo C802NARXL
EAN/GTIN 5036108139415
Número do fabricante C802NARXL

Descrição

Descripción:

Las más destacadas características de esta prenda incluyen dos bolsillos laterales, uno en el pecho y otro para el metro. La cintura elástica en su parte trasera da comodidad durante toda la jornada.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Frontal con corchetes oculto
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo para el móvil
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Disponible en tallas hasta la 6XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta